SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 5X180MM
Velgschroeven 2 stuks met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:906723045180
Rubix:A0834482
Fabrikant:906723045 180
EAN:4043377254283


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 5X180MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9067 PZ 5X180MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm