Referenties
Spartex:VDFST8X150EFA2
Rubix:A0831779
Fabrikant:908228 150
EAN:4043377215505


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M8X150
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M8X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 130,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
150 mm