SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X75MM
Frontplaatschroef met pen en Epdm 16 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHR16X6,3X75A2
Rubix:A0831647
Fabrikant:9057263 75
EAN:4043377210807

Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X75MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X75MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Norm | ISO 15480 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,12 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
75 mm
