Referenties
Spartex:VDFTX10X80EFA2
Rubix:08963013
Fabrikant:90822T10 80
EAN:4043377396891


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M10X80
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M10X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,29 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 172,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm