SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X50MM
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90682204550
Rubix:A0830268
Fabrikant:906822045 50
EAN:4043377212856

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X50MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Norm | DIN 7995 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm
