Referenties
Spartex:VDFTX8X110EFA4
Rubix:A0831748
Fabrikant:908248 110
EAN:4043377395122


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X110
SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,62 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 262,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm