Referenties
Spartex:VDFTX8X60EFA4
Rubix:A0831738
Fabrikant:908248 60
EAN:4043377215659

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X60
SPARTEX RVS A4 STOKEIND 9082 M8X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,98 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 163,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm
