Referenties
Spartex:VDFTX8X120EFA2
Rubix:08963012
Fabrikant:90822T8 120
EAN:4043377396839


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M8X120
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT TORX 9082 M8X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,01 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 180,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm