Kegellager Timken 67780-90233, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 103.188 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67780-90233
Rubix:03324342
Fabrikant:100155684
EAN:0053893369013
TIMKEN 67780-90233 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67780-90233 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)103,188x247,65x247,65 mm
Logistiek gewicht16290 g
Afmeting verpakking (D x B x H)114,3x260,35x260,35 mm
Gewicht verpakking16289,9 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter247,65 mm
Breedte103,188 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.989,42 excl. BTW
/ stuk
6.037,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen