Kegellager SKF JM 738249/210, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 48.85 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:JM 738249/210
Rubix:03474406
Fabrikant:140035
EAN:7316571601892
SKF JM 738249/738210 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte48,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF JM 738249/738210 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,85x260x260 mm
Logistiek gewicht7100 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte48,85 mm
Type lagerspelingcn
Seriejm
Kokerstaal
Referentietoerental1800 rpm
Grenstoerental2200 rpm
Totale breedte lager46 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r765 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr443 N
Land van oorsprongPL
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
416,81 excl. BTW
/ stuk
504,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen