Kegellager Timken 95500-90143, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 142.875 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:95500-90143
Rubix:03325617
Fabrikant:100110077
EAN:0053893450773
TIMKEN 95500-90143 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte142,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95500-90143 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)142,875x234,95x234,95 mm
Logistiek gewicht23810 g
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,452 mm
Gewicht verpakking23810 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte142,875 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.315,39 excl. BTW
/ stuk
6.431,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen