Kegellager FAG 320/32-X, Buitendiameter: 58 mm | Binnendiameter: 32 mm | Breedte: 13 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:320/32-X
Rubix:03019504
Fabrikant:0167114590000
EAN:4064327659422
FAG 320/32 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 320/32 X KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 320..-X, afmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, ontkoppelbaar, aangepast of gekoppeld
Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht193 g
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter58 mm
Breedte13 mm
Type lagerspelingcn
Serie320..-x
Grenstoerental12600 rpm
Totale breedte lager17 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Aangepaste tariefcode84822000
33,01 excl. BTW
/ stuk
39,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.