Kegellager Timken 99550-90181, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.352 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:99550-90181
Rubix:03325763
Fabrikant:100155380
EAN:0053893461274







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
Productdetails : TIMKEN 99550-90181 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 149,352x254x254 mm |
| Logistiek gewicht | 28330 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 28329,6 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 149,352 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.282,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5.182,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen