Kegellager Timken L713049-30000, Buitendiameter: 87.884 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 19.05 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:L713049-30000
Rubix:03384356
Fabrikant:100074516
EAN:0053893665535




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87,884 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN L 713049-30000 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 101,6x101,6x33,3 mm |
| Gewicht verpakking | 299,8 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 87,884 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,73 excl. BTW
/ stuk
€ 803,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen