DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT C462933 S5 GROEN MT 44
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT C462933 S5 GROEN
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:C462933-44
Rubix:22020587

Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT C462933 S5 GROEN MT 44
De waterdichte werklaars Dunlop C462933 is zeer licht, flexibel, comfortabel en soepel. De laars valt onder de S5 normering en heeft een stalen veiligheidsneus en een stalen tussenzool. De Dunlop C462933 is gemaakt van Purofort, wat zeer goed bestand is tegen slijtage, zeer bestendig is tegen olie, brandstof, chemicaliën, bloed, olie en vet. Purofort is isolerend tot een temperatuur van -20 graden Celsius en dus zeer geschikt om in de winter buiten te gebruiken. Deze werklaars is uniseks en is leverbaar in de maten 47 tot en met 48. De Dunlop C462933 wordt veel gebruikt in de agrarische industrie, voedselindustrie en in de bouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Materiaal | purofort® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,21 excl. BTW
/ paar
€ 100,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
