DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762241 S5 GEEL MT 38
DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762241 S5 GEEL
Zie technische informatieReferenties
Dunlop Protective Footwear:C762241-38
Rubix:A0230266
Fabrikant:C762241-38
EAN:8713197026891

Productdetails : DUNLOP VEILIGHEIDSLAARS PUROFORT+ C762241 S5 GEEL MT 38
De ideale Purofort+ werklaars voor industriële toepassingen. Deze laars heeft de hoogste non-slip certificering, SRC. De gevormde schacht biedt een veilige pasvorm en de verstevigde inlegzool biedt een betere grip. Extra versteviging bij het middenvoetsbeentje en de hiel biedt de voet en het been bescherming en ondersteuning bij het bewegen. Geïsoleerd tot -20°C. Lichtgewicht en duurzaam. Flexibel voor meer comfort. Resistentie: minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten, ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Kleur | geel |
| Hoofdmateriaal | rubber |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s5 |
| Slipweerstand | ja |
| Materiaal | rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,57 excl. BTW
/ paar
€ 126,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
38
