MECALINE KETTING 08B-2 RVS

Duplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:08B2SS-MTR
Rubix:A0062240
Fabrikant:886807
EAN:3660338401947
MECALINE KETTING 08B-2 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Ketting08b-2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 08B-2 RVS


Duplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 12,7 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 08B2

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
Ketting08b-2
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte32,2 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte11,8 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.18,7 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
264,45 excl. BTW
/ 5 meters
319,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden