MECALINE KETTING 08B-1

Simplex rollenketting (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:08B1-MTR
Rubix:A0062268
Fabrikant:886779
EAN:3660338401664
MECALINE KETTING 08B-1
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 08B-1


Simplex stalen rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 12,7 SINGLE - MTR 08B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte18,4 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte11,8 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.17,8 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,05 excl. BTW
/ 5 meters
31,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden