CRC GREEN DUST FREE 360 FPS 125 ML 33158-AA
Dust Free 360 FPS 250ml Transparent
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:33158-AA
Rubix:07020059
Fabrikant:33158-AA
EAN:5412386067945

Documenten
Productdetails : CRC GREEN DUST FREE 360 FPS 125 ML 33158-AA
De CRC onstoffer in aërosolvorm is ontworpen om een veilige, effectieve reiniging van gevoelige apparatuur te bieden. Dit product is speciaal geformuleerd voor gebruik in industriële omgevingen en in de voedingsverwerkingsindustrie en garandeert een snelle stofverwijdering, zelfs op de meest ontoegankelijke zones, zonder resten achter te laten of condensatie te veroorzaken.
Kenmerken:
Deze niet-ontvlambare ontstoffer gebruikt een inert vloeibaar gas onder hoge druk dat de microscopisch fijne deeltjes verwijdert die elektronische storingen kunnen veroorzaken. De omkeerbare werking betekent dat dit product in elke positie kan worden gesproeid, waardoor moeilijk bereikbare onderdelen optimaal kunnen worden bereikt. Deze reinigingsoplossing laat geen sporen of vocht achter, wat deze een ideale keuze maakt voor gevoelige omgevingen. De specifieke samenstelling beperkt ook de impact op het milieu, dankzij een lage GWP-waarde (Global Warming Potential) van 7.
Specificaties:
- Formulering: inert vloeibaar gas.
- Druk: hoge druk voor intensieve reiniging.
- Werking: omkeerbaar (kan ondersteboven worden gebruikt).
- Effect: droge reiniging, zonder condensatie.
- Residu: geen.
- Kleur: kleurloos.
- Geur: neutraal.
- GWP (Global Warming Potential): 7.
Normen:
- REACH-conform (EG Nr. 1907/2006 Art.31);
- NSF K2-goedgekeurd voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt verwerkt.
Kenmerken:
Deze niet-ontvlambare ontstoffer gebruikt een inert vloeibaar gas onder hoge druk dat de microscopisch fijne deeltjes verwijdert die elektronische storingen kunnen veroorzaken. De omkeerbare werking betekent dat dit product in elke positie kan worden gesproeid, waardoor moeilijk bereikbare onderdelen optimaal kunnen worden bereikt. Deze reinigingsoplossing laat geen sporen of vocht achter, wat deze een ideale keuze maakt voor gevoelige omgevingen. De specifieke samenstelling beperkt ook de impact op het milieu, dankzij een lage GWP-waarde (Global Warming Potential) van 7.
Specificaties:
- Formulering: inert vloeibaar gas.
- Druk: hoge druk voor intensieve reiniging.
- Werking: omkeerbaar (kan ondersteboven worden gebruikt).
- Effect: droge reiniging, zonder condensatie.
- Residu: geen.
- Kleur: kleurloos.
- Geur: neutraal.
- GWP (Global Warming Potential): 7.
Normen:
- REACH-conform (EG Nr. 1907/2006 Art.31);
- NSF K2-goedgekeurd voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt verwerkt.
Sterke punten
- Nauwkeurige, contactloze reiniging van gevoelige apparatuur;
- Niet-ontvlambare formulering voor optimale veiligheid;
- Kan in elke positie worden gebruikt dankzij omkeerbare spuitkop;
- Geen residu en geen condensatie: ideaal voor elektronische onderdelen;
- Geschikt voor voedselverwerkende omgevingen met NSF K2-goedkeuring;
- Laag milieu-impact (GWP van 7);
- Voorkomt storingen en productiestilstand veroorzaakt door stof;
- Bespaart onderhoudstijd;
- Compatibel met een grote verscheidenheid aan oppervlakken.
- Niet-ontvlambare formulering voor optimale veiligheid;
- Kan in elke positie worden gebruikt dankzij omkeerbare spuitkop;
- Geen residu en geen condensatie: ideaal voor elektronische onderdelen;
- Geschikt voor voedselverwerkende omgevingen met NSF K2-goedkeuring;
- Laag milieu-impact (GWP van 7);
- Voorkomt storingen en productiestilstand veroorzaakt door stof;
- Bespaart onderhoudstijd;
- Compatibel met een grote verscheidenheid aan oppervlakken.
Toepassingen
• Printplaten
• Miniatuurconstructies
• Optische instrumenten en lenzen
• Precisie-instrumenten
• Laboratoriumapparatuur
• Timers
• Communicatieapparatuur
• Apparatuur voor gegevensverwerking
• Servomechanismen
• Miniatuurconstructies
• Optische instrumenten en lenzen
• Precisie-instrumenten
• Laboratoriumapparatuur
• Timers
• Communicatieapparatuur
• Apparatuur voor gegevensverwerking
• Servomechanismen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 125 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | not applicable |
| pH-waarde | not applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ stuk
€ 22,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden