CRC 33114-AA DUST FREE 250ML

Dust Free 360 FPS 250ml Transparent

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:Dust Free 360 FPS
Rubix:07029390
Fabrikant:33114-AA
EAN:5412386067938
CRC 33114-AA DUST FREE 250ML

Technische samenvatting

Inhoud250 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CRC 33114-AA DUST FREE 250ML


De CRC onstoffer in aërosolvorm is ontworpen om een veilige, effectieve reiniging van gevoelige apparatuur te bieden. Dit product is speciaal geformuleerd voor gebruik in industriële omgevingen en in de voedingsverwerkingsindustrie en garandeert een snelle stofverwijdering, zelfs op de meest ontoegankelijke zones, zonder resten achter te laten of condensatie te veroorzaken.

Kenmerken:
Deze niet-ontvlambare ontstoffer gebruikt een inert vloeibaar gas onder hoge druk dat de microscopisch fijne deeltjes verwijdert die elektronische storingen kunnen veroorzaken. De omkeerbare werking betekent dat dit product in elke positie kan worden gesproeid, waardoor moeilijk bereikbare onderdelen optimaal kunnen worden bereikt. Deze reinigingsoplossing laat geen sporen of vocht achter, wat deze een ideale keuze maakt voor gevoelige omgevingen. De specifieke samenstelling beperkt ook de impact op het milieu, dankzij een lage GWP-waarde (Global Warming Potential) van 7.

Specificaties:
- Formulering: inert vloeibaar gas.
- Druk: hoge druk voor intensieve reiniging.
- Werking: omkeerbaar (kan ondersteboven worden gebruikt).
- Effect: droge reiniging, zonder condensatie.
- Residu: geen.
- Kleur: kleurloos.
- Geur: neutraal.
- GWP (Global Warming Potential): 7.

Normen:
- REACH-conform (EG Nr. 1907/2006 Art.31);
- NSF K2-goedgekeurd voor gebruik in ruimtes waar voedsel wordt verwerkt.

Sterke punten

- Nauwkeurige, contactloze reiniging van gevoelige apparatuur;
- Niet-ontvlambare formulering voor optimale veiligheid;
- Kan in elke positie worden gebruikt dankzij omkeerbare spuitkop;
- Geen residu en geen condensatie: ideaal voor elektronische onderdelen;
- Geschikt voor voedselverwerkende omgevingen met NSF K2-goedkeuring;
- Laag milieu-impact (GWP van 7);
- Voorkomt storingen en productiestilstand veroorzaakt door stof;
- Bespaart onderhoudstijd;
- Compatibel met een grote verscheidenheid aan oppervlakken.

Toepassingen

• Printplaten
• Miniatuurconstructies
• Optische instrumenten en lenzen
• Precisie-instrumenten
• Laboratoriumapparatuur
• Timers
• Communicatieapparatuur
• Apparatuur voor gegevensverwerking
• Servomechanismen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud250 ml
Verpakkingseenheidaerosol
€ 35,54 excl. BTW
/ stuk
€ 43,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud