ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.4-30-15-SST-M8-20-55

DVA.4

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:410341
Rubix:A0473737
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.4-30-15-SST-M8-20-55

Technische samenvatting

Diameter30 mm
Hoogte15 mm
Typeelesa+ganter trillingsdemper dva.4-30-15-sst-m8-20-55
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.4-30-15-SST-M8-20-55


Trillingsdemper met draadeind

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Diameter30 mm
Hoogte15 mm
Typeelesa+ganter trillingsdemper dva.4-30-15-sst-m8-20-55
Materiaalnatuurrubber nr (lichaam) en roestvrij staal inox aisi 304 (schroefdraadstift en basisplaat)
Laadcapaciteit104,3 kg
Maximumtemperatuur80 °C
4,17 excl. BTW
/ stuk
5,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen