PORTWEST BERMUDA HOLSTER DX444 ZWART MT 44
DX4 afneembare korte broek met holsterzakken
Zie technische informatieReferenties
Portwest:DX444BKR44
Rubix:A0400972
Fabrikant:DX444BKR44
EAN:5036108388523



Productdetails : PORTWEST BERMUDA HOLSTER DX444 ZWART MT 44
De DX4 Holster korte broek maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X-stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De korte broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | titanmill pro stretch: 93% polyester, 7% elastaan, 270g; titanmill plus ripstop inslag stretch: 65% polyester, 35% katoen ripstop inslag stretch, 230g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,62 excl. BTW
/ stuk
€ 76,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
44