PORTWEST BROEK HOLSTER DX445 HI-VIS GEEL/ZWART MT 36
DX4 Hi-Vis afneembare holsterzak klasse 1 broek
Zie technische informatieReferenties
Portwest:DX445YBR36
Rubix:A0391450
Fabrikant:DX445YBR36
EAN:5036108358243

Productdetails : PORTWEST BROEK HOLSTER DX445 HI-VIS GEEL/ZWART MT 36
De DX4 Hi-Vis Klasse 1 holsterbroek maakt gebruik van de gericht aangebrachte dynamische 4X-stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde verstelbare kniezakken met opening aan de bovenzijde, royale zakken en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
DX4 Hi-Vis broek met afneembare holsterzak Klasse 1, DX445, Geel/Zwart, Maat 36
Sterke punten
De DX4 Hi-Vis Klasse 1 holsterbroek maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X stretchstoffen om maximale bewegingsvrijheid tijdens het werken te bieden. De broek heeft een hoog aangezette achter tailleband met elastische inzet aan de zijkanten, wat bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde, van boven te laden verstelbare kniepadzakken, ruim bemeten voorzakken en multifunctionele, met rits afsluitbare dijzakken bieden veilige opbergruimte. Driedubbele stiksels door het hele kledingstuk voor maximale duurzaamheid.
4-weg stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
4-weg stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 36 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading, verstelbare kniekussen-zakken (knee pad pockets). |
| Materiaal | 93% polyester, 7% elastane (titanmill pro stretch). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,40 excl. BTW
/ stuk
€ 138,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
36