PORTWEST SOFTSHELL JACK DX475 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
DX4 Hi-Vis Softshell (3L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:DX475YBRM
Rubix:A0383502
Fabrikant:DX475YBRM
EAN:5036108359448



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK DX475 HI-VIS GEEL/ZWART MT M
De DX4 Hi-Vis Softshell is ontworpen met behulp van een revolutionaire ademende, waterdichte en winddichte ripstop-stof. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biezen en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte. Deze softshell is gemaakt met premium HiVisTex Pro-tape en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie.
DX4 Hi-Vis Softshell (3L), DX475, Geel/Zwart, Maat M
Sterke punten
De DX4 Hi-Vis Softshell is nauwkeurig ontworpen met een revolutionaire ademende, waterdichte en winddichte ripstopstof. Het sportieve ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biesjes en meerdere veilige zakken voor voldoende opbergruimte. Gemaakt met premium HiVisTex Pro tape, biedt deze softshell uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | softshell (ripshell): 94% polyester, 6% elastaan; 100% polyester micro polar fleece (3-laags, 310 g/m²). voering: 100% polyester mesh (165 g). |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,83 excl. BTW
/ stuk
€ 101,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen