PORTWEST JACK PRO 3-IN-1 C469 HI-VIS GEEL/ZWART MT XL
PORTWEST C469 - Pro Hi-Vis 3-in-1 jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:C469YBRXL
Rubix:A0384102
Fabrikant:C469YBRXL
EAN:5036108325337

Productdetails : PORTWEST JACK PRO 3-IN-1 C469 HI-VIS GEEL/ZWART MT XL
Deze stijlvolle jas is gemaakt van 300D Oxford-geweven stof en biedt maximale water- en winddichte prestaties voor een goede bescherming het hele jaar door. Deze jas is zeer aanpasbaar en kan in drie unieke combinaties worden gedragen, wat de algehele veelzijdigheid ten goede komt. Talrijke binnen- en buitenzakken bieden uitstekende en veilige opbergplaats voor uw persoonlijke accessoires zoals uw telefoon of tablet. Een sportieve pasvorm en een onopvallend eigentijds ontwerp zorgen ervoor dat dit de jas is die u kiest tijdens veeleisende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,80 excl. BTW
/ stuk
€ 103,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen