Referenties
Portwest:DX474MBRXL
Rubix:A0383514
Fabrikant:DX474MBRXL
EAN:5036108327188

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK DX474 METRO BLAUW MT XL
De DX4 Softshelljack is gemaakt van een revolutionair ademend, waterdicht en windicht ripstop doek. Het op sport geïnspireerde ontwerp is voorzien van een langere rug lengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende piping en meerder veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | buitenzijde: ripshell (92% polyester, 8% elastaan ripstop) gelamineerd op 100% polyester micro fleece (3l) 310 g/m². voering: 100% polyester mesh 165 g/m². |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,91 excl. BTW
/ stuk
€ 94,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen