PORTWEST WINTERJAS ES460 HI-VIS ORANJE MT 6XL
ES1 Essential Hi-Vis Winterjas
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:ES460ORR6XL
Rubix:A0960437
Fabrikant:ES460ORR6XL
EAN:5036108521890



Documenten
Productdetails : PORTWEST WINTERJAS ES460 HI-VIS ORANJE MT 6XL
Slijtvast, functioneel en boordevol kenmerken, waaronder een capuchon met trekkoord, een stormflap met drukknopen en meerdere opbergzakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 6xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 300d oxford, dubbel pu-gecoat |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,47 excl. BTW
/ stuk
€ 38,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl