Referenties
Stanley:0-58-913
Rubix:10132560
EAN:3253560589134

Productdetails : STANLEY DREVEL DYNAGRIP 2,4 MM 0-58-913
Sterke punten
• Uit gehard en getemperd staal voor duurzaamheid
• Elastomeer omhulsel voor een betere greep
• De nagels zijn 25% langer om ook in moeilijke plaatsen te raken
• Lange afgeplatte tip om nagels gemakkelijker uit te lijnen
• 3 maten in verschillende kleuren om de drevels gemakkelijk te herkennen
• Elastomeer omhulsel voor een betere greep
• De nagels zijn 25% langer om ook in moeilijke plaatsen te raken
• Lange afgeplatte tip om nagels gemakkelijker uit te lijnen
• 3 maten in verschillende kleuren om de drevels gemakkelijk te herkennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 10x77x225 mm |
| Gewicht verpakking | 56 g |
| Diameter | 2,4 mm |
| Lengte | 102 mm |
| Gewicht | 56 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,14 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 14,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen