Referenties
REMA:1512003
Rubix:21010195
EAN:8717365025846


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 5000 kg |
|---|---|
| Resolutie | 2 kg |
| Gewicht | 1,85 kg |
Productdetails : REMA DYNAMOMETER DSD04TX/RX-5TON
Mechanische eigenschappen. Geanodiseerd aluminium huis. Beschermingsklasse IP 65. Overlast indicatie bij 10% overlast. Proefbelasting 2 x WLL. Veiligheidsfactor 5 x WLL. Elektrische specificaties. Oplaadbare batterijen inclusief lader. Lader: Input 230 VAC, output 20 VDC. Bedrijfsduur ca 100 uur. Elektronische specificaties. LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm. Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +55°C. Nauwkeurigheid tot ca 0,15% van de afleeswaarde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 5000 kg |
| Resolutie | 2 kg |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Type | dynamometer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.030,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.457,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen