Referenties
REMA:1550007
Rubix:21015340
EAN:8717365007637


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
|---|---|
| Resolutie | 5 kg |
| Gewicht | 5 kg |
Productdetails : REMA KRAANWEEGSCHAAL TEO-750KG
Zeer robuuste uitvoering. Laag eigengewicht. Plexiglas met rubberen rand beschermt de display. Afwijking binnen de 1% van de volledige uitlezing. Zeer eenvoudig trimmen voor nulinstelling. Veiligheidsfactor 5 (veiligheidsfactor 4 vanaf TEO-5000).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 750 kg |
| Resolutie | 5 kg |
| Gewicht | 5 kg |
| Type | weegschaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.426,14 excl. BTW
/ stuk
€ 1.725,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen