FACOM MOMENTSLEUTEL ALLEEN 30NM E.306-30D

E.306D - Elektronische momentsleutels met koppellezer

Zie technische informatie

Referenties

Facom:E.306-30D
Rubix:10562584
EAN:3148518345910
FACOM MOMENTSLEUTEL ALLEEN 30NM E.306-30D

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment1,5 N.m
Maximaal aanhaalmoment30 N.m
Aansluiting9 x 12 , 14 x 18 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL ALLEEN 30NM E.306-30D


L [mm]: 360Capaciteit [N.m]: 1,5 - 30,0[kg]: 1,520

Sterke punten

• Precisie: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.• Meetwijze: piek of volgend.• Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in en kg.cm.• Verloopstukken: 9 x 12 en 14 x 18 mm.• De sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ISO 6789 controlecertificaat.• Voorinstelling mogelijk van 9 koppel.• Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding.• Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1520 g
Afmeting verpakking (D x B x H)575x120x80 mm
Gewicht verpakking1794 g
Minimaal aanhaalmoment1,5 N.m
Maximaal aanhaalmoment30 N.m
Aansluiting9 x 12 , 14 x 18 ''
Lengte360 mm
Gewicht1,52 kg
Bevestiging9x12, 14x18 mm
NormDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
397,14 excl. BTW
/ stuk
480,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen