Referenties
Facom:S.209A100
Rubix:10109386
EAN:3662424106149


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL 20-100MM S.208A100
De FACOM J-S.209A serie bestaat uit momentsleutels met afneembare ratel, ontworpen om een nauwkeurige en betrouwbare controle van het aanhaalmoment te bieden. De robuuste constructie en het veelzijdige ontwerp zorgen voor duurzaamheid, precisie en veiligheid, terwijl het risico op foutief aandraaien tot een minimum wordt beperkt.
Kenmerken:
De J-S.209A momentsleutels onderscheiden zich door de duidelijke en snelle aflezing van het ingestelde moment dankzij de dubbele schaalverdeling in N·m en ft·lb, geschikt voor gebruik in internationale werkomgevingen. Het nieuwe instelmechanisme maakt het afstellen van het koppel twee keer zo snel als bij conventionele sleutels, wat de werktijd aanzienlijk verkort. Deze sleutels klikken hoorbaar en voelbaar, zodra het vooraf ingestelde moment is bereikt, wat onmiddellijke en veilige feedback biedt. De afneembare ratel verhoogt de flexibiliteit en maakt het mogelijk om verschillende opzetstukken te gebruiken. De ergonomische bi-materiaal handgreep zorgt voor een comfortabele, antislipgrip, zelfs bij intensief of langdurig gebruik. Dankzij de automatische herinstelling is de sleutel bijzonder efficiënt bij herhaald aandraaien.
Specificaties:
• Dubbele schaal: Newtonmeter (N·m) en ft·lb
• Snelle en betrouwbare instelling dankzij het nieuwe mechanisme
• Aansluiting voor verwisselbare koppen: 9 × 12 mm of 14 × 18 mm (voor ratels, veelhoekige bits of vorkkoppen)
• Type sleutel: enkelwerkend (rechtsdraaiend), linksdraaiend mogelijk door omkeren van de kop
• Ontkoppeling: hoorbaar en voelbaar kliksignaal voor optimale controle
• Automatische herinstelling: ja
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal, antislip
Normen:
• ISO 6789: bepaalt de toleranties en betrouwbaarheidscriteria voor momentsleutels.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
De J-S.209A momentsleutels onderscheiden zich door de duidelijke en snelle aflezing van het ingestelde moment dankzij de dubbele schaalverdeling in N·m en ft·lb, geschikt voor gebruik in internationale werkomgevingen. Het nieuwe instelmechanisme maakt het afstellen van het koppel twee keer zo snel als bij conventionele sleutels, wat de werktijd aanzienlijk verkort. Deze sleutels klikken hoorbaar en voelbaar, zodra het vooraf ingestelde moment is bereikt, wat onmiddellijke en veilige feedback biedt. De afneembare ratel verhoogt de flexibiliteit en maakt het mogelijk om verschillende opzetstukken te gebruiken. De ergonomische bi-materiaal handgreep zorgt voor een comfortabele, antislipgrip, zelfs bij intensief of langdurig gebruik. Dankzij de automatische herinstelling is de sleutel bijzonder efficiënt bij herhaald aandraaien.
Specificaties:
• Dubbele schaal: Newtonmeter (N·m) en ft·lb
• Snelle en betrouwbare instelling dankzij het nieuwe mechanisme
• Aansluiting voor verwisselbare koppen: 9 × 12 mm of 14 × 18 mm (voor ratels, veelhoekige bits of vorkkoppen)
• Type sleutel: enkelwerkend (rechtsdraaiend), linksdraaiend mogelijk door omkeren van de kop
• Ontkoppeling: hoorbaar en voelbaar kliksignaal voor optimale controle
• Automatische herinstelling: ja
• Handgreep: ergonomisch bi-materiaal, antislip
Normen:
• ISO 6789: bepaalt de toleranties en betrouwbaarheidscriteria voor momentsleutels.
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Duidelijke aflezing van het ingestelde moment dankzij de dubbele schaal
• Twee keer snellere instelling dan bij conventionele sleutels
• Hoorbaar en voelbaar klikmechanisme voor veilig en nauwkeurig gebruik
• Ergonomische bi-materiaal handgreep voor optimaal comfort
• Afneembare ratel voor maximale flexibiliteit
• Automatische herinstelling voor tijdbesparend en efficiënt werken
• Twee keer snellere instelling dan bij conventionele sleutels
• Hoorbaar en voelbaar klikmechanisme voor veilig en nauwkeurig gebruik
• Ergonomische bi-materiaal handgreep voor optimaal comfort
• Afneembare ratel voor maximale flexibiliteit
• Automatische herinstelling voor tijdbesparend en efficiënt werken
Toepassingen
De FACOM J-S.209A momentsleutels zijn ideaal voor onderhouds- en montagewerkzaamheden, autogarages, de mechanische industrie en de luchtvaartsector. Ze zijn bijzonder geschikt voor montage-, assemblage- en kwaliteitscontroles, waarbij een precies aanhaalmoment essentieel is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 396 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Bevestiging | 9 x 12 mm |
| Norm | ISO 6789 |
| Type | trigger toetsen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,28 excl. BTW
/ stuk
€ 354,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden