FACOM ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 340NM E.316-340D


E.316D - Elektronische momentsleutels koppel/hoek

Referenties
facom:E.316-340D
rubix:10560745
ean:3148518450461
FACOM ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 340NM E.316-340D
brand logo
Technische samenvatting
Aandraaimoment60/340 N.m
Lengte594 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ELEKTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 340NM E.316-340D


L [mm]: 474Capaciteit [N.m]: 10 - 200[kg]: 2,400

Sterke punten

• Precisie:- Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.- Hoek: ± 2°.• Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm.• Meetwijze: piek of volgend.• Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten).• Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr.• Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden.• Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding.• Geleverd met een controlecertificaat.• Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2560 g
Afmeting verpakking (D x B x H)810x125x78 mm
Gewicht verpakking2506 g
Aandraaimoment60/340 N.m
Lengte594 mm
Gewicht2,6 kg
Aantal elementen1
Bevestiging9x12, 14x18 mm
NormDIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
704,77 excl. BTW
/ stuk
852,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen