Referenties
Stahlwille:50030080
Rubix:10124191
EAN:4018754104581




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 120 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 600 N.m |
| Lengte | 1048 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 71/80
Aanwijzend, inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen, met opsteekadapter nr. 7370/80 kunnen ook alle insteekgereedschappen 14 x 18 mm worden gebruikt (max. 650 Nm), klok met sleepwijzer, dubbele schaalverdeling Nm/ft.lb, schaal van reflecterend, lichtgeel folie voor het duidelijk aflezen van de waarde, ook bij slecht zicht, greep met geïntegreerde dwarskrachtcompensatie, buigplaat als meetelement in de greep, met overbelastingsbeveiliging, linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen, kalibratie met de perfectControl kalibratiebank nr. 7794 of de kalibreerinstallatie nr. 7706, indien nodig te justeren zonder demontage, met certificaat, weergave-afwijking ± 4 %.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x28x1048 mm |
| Logistiek gewicht | 2360 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 120 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 600 N.m |
| Lengte | 1048 mm |
| Norm | din en iso 6789-2:2017 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.189,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.439,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen