FESTO FLENSBEVESTIGING EAHH-V2-50-R1 2827589
EAHH Flensmontage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAHH-V2-50-R1
Rubix:05116698
Fabrikant:2827589
EAN:4052568266813

Documenten
Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING EAHH-V2-50-R1 2827589
flensbevestiging EAHH-V2-50-R1 Grootte = 50, Gebaseerd op de norm = ISO 15552, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 4, Productgewicht = 496 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS
Flange mounting EAHH-V2-50-R1 Size=50, Based on standard=ISO 15552, Corrosion resistance class KBK=4, Product weight=496 g, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | flensmontage |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,47 excl. BTW
/ stuk
€ 108,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen