Referenties
Festo:EAMM-A-R38-60H
Rubix:06160978
Fabrikant:1456630
EAN:4052568263348

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-R38-60H 1456630
axiale kit EAMM-A-R38-60H Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP40, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-R38-60H suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Protection rating=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | axiale kit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,38 excl. BTW
/ stuk
€ 195,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen