FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-60G-G2 2256701

EAMM axiale kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-A-S48-60G-G2
Rubix:06160992
Fabrikant:2256701
EAN:4052568264697
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-60G-G2 2256701
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-60G-G2 2256701


axiale kit EAMM-A-S48-60G-G2 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, beschermingsklasse = IP40, omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-S48-60G-G2 2256701

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiale kit
Aangepaste tariefcode84836080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
228,17 excl. BTW
/ stuk
276,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen