FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-S48-60P-96 2629253

EAMM parallelle kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-70-S48-60P-96
Rubix:06161034
Fabrikant:2629253
EAN:4052568265434
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-S48-60P-96 2629253

Technische samenvatting

Typeparallelle kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-S48-60P-96 2629253


parallelkit EAMM-U-70-S48-60P-96 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte = 70, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. snelheid = 5000 1/min, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95%
Parallel kit EAMM-U-70-S48-60P-96 suitable for electric drives. Frame size=70, Mounting orientation=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit
Aangepaste tariefcode84839089
€ 472,13 excl. BTW
/ stuk
€ 571,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen