FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60H-96 2786101

EAMM parallelle kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-70-D40-60H-96
Rubix:05116325
Fabrikant:2786101
EAN:4052568266332
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60H-96 2786101

Technische samenvatting

Typeparallelle kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-70-D40-60H-96 2786101


parallel kit EAMM-U-70-D40-60H-96 Suitable for electric drives. Size=70, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallelset EAMM-U-70-D40-60H-96 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=70, Montagepositie=vrij, Max. Toerental=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit
Aangepaste tariefcode84839089
€ 595,80 excl. BTW
/ stuk
€ 720,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen