• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.557)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.093)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Industriepompen
    4. Vloeistofpompen
    5. Dompelpompen
    6. Dompelpomp water alle type
    7. EBARA POMP BEST 3 M A 0,75KW-230V-50HZ

    EBARA POMP BEST 3 M A 0,75KW-230V-50HZ

    Dompelpomp water alle type EBARA

    Zie technische informatie

    Referenties

    EBARA:BEST 3 M A 0,75KW-230V-50HZ
    Rubix:A0144397
    brand logo

    Productdetails : EBARA POMP BEST 3 M A 0,75KW-230V-50HZ


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 1.130,99 excl. BTW
    / stuk
    € 1.368,50 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    GRUNDFOS POMP SEV.65.80.30.A.Ex.2.50DGRUNDFOS POMP MS6000 11kW 3x400Y... w.o. cable packedGRUNDFOS POMP SP 30-13 Rp3 6"3X380-415/50 11kWGRUNDFOS POMP SP 11- 3N Rp2 4"3X380-415/50 0.75kWGRUNDFOS POMP SPE215- 2 Rp6 6" 45kW D 3000rpmZENIT POMP 230V DRG 100/2/G40H A3AM5 NC Q TSC 2SIC 10GRUNDFOS POMP MS6000T40 3x400/50 460/60 13kW w.o.c/pacGRUNDFOS POMP SEG.40.12.E.2.1.502GRUNDFOS POMP SQ 3-55 1x200-240V 1.15kW 15mtr Mod.BBZENIT POMP 400Y/D DRG 750/6/150 F0GT5 NC Q TS 2SIC 10 IN-10GRUNDFOS POMP SL1.100.150.40.EX.4.51DZENIT DOMPELPOMP DG STEEL 37 M5 0 TCG 10/SH230 AUT 1BZEDP810GRUNDFOS POMP SP 9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kWGRUNDFOS POMP UNILIFT AP12.40.04.3 3x400V 10mFLOTECPUMP POMP FLOTEC BIOX 300/10 1,3KW-230V-50HZ-AUT
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap