CRC 20157-AA UNIVERSEEL SMEERMIDDEL MULTI OIL 5LTR
ECO BIO WELD anti-spatter op waterbasis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:20157-AA
Rubix:07028673
Fabrikant:20157-AA
EAN:5412386001956

Documenten
Productdetails : CRC 20157-AA UNIVERSEEL SMEERMIDDEL MULTI OIL 5LTR
Met Multi Oil van CRC wordt smering van mechanische onderdelen mogelijk in de voedingsverwerkingsindustrie. Dit product dringt door, helpt bij het losmaken van door roest aangetaste onderdelen en laat een waterafstotende film achter.
Kenmerken:
CRC Multi Oil is ontwikkeld voor onderhoudssmering en interventies in de voedingsverwerkingsindustrie. Dit product beschermt tegen roest en corrosie en draagt bij aan het verminderen van wrijving en slijtage op gangbare mechanische onderdelen. Dankzij het penetrerend vermogen helpt het bij het losmaken van verbindingen die zijn aangetast door roest, vervuiling en corrosie. De formulering is siliconenvrij en verhardt niet, wat helpt om de intervallen tussen smeerbeurten te verlengen. De hydrofobe film beperkt de impact van water en vocht. Dit smeermiddel is veilig toepasbaar op metalen, de meeste kunststoffen, gelakte oppervlakken en hout, hoewel een voorafgaande test op gevoelige materialen wordt aanbevolen.
Specificaties:
• CRC-referentie: 20157-AA
• Verpakking: jerrycan van 5 liter
• Classificatie: NSF H1
• Fysische toestand: vloeistof
• Uiterlijk: heldere vloeistof; wit/melkachtig
• Geur: petroleum
• Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar
• Vlampunt: 74 °C (gesloten kroes)
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Dichtheid: 0,82 g/cm³ bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: < 8,537 mm²/s
• Dynamische viscositeit: < 7 mPa·s bij 40 °C
• Vloeipunt: -18 °C
• Gebruikstemperatuur: -18 °C tot +120 °C (piek tot 150 °C)
• VOS-gehalte: 533 g/l
Normen:
• NSF H1: de NSF H1-registratie (nr. 137255) geeft aan dat gebruik mogelijk is in omgevingen waar incidenteel contact met voedingsmiddelen kan optreden
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) 2020/878: kaderen de veiligheidsinformatiebladen en de communicatie over stoffen en mengsels
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): bepaalt de classificatie, etikettering en verpakking van het mengsel, inclusief de classificatie “aspiratiegevaar, categorie 1”
Kenmerken:
CRC Multi Oil is ontwikkeld voor onderhoudssmering en interventies in de voedingsverwerkingsindustrie. Dit product beschermt tegen roest en corrosie en draagt bij aan het verminderen van wrijving en slijtage op gangbare mechanische onderdelen. Dankzij het penetrerend vermogen helpt het bij het losmaken van verbindingen die zijn aangetast door roest, vervuiling en corrosie. De formulering is siliconenvrij en verhardt niet, wat helpt om de intervallen tussen smeerbeurten te verlengen. De hydrofobe film beperkt de impact van water en vocht. Dit smeermiddel is veilig toepasbaar op metalen, de meeste kunststoffen, gelakte oppervlakken en hout, hoewel een voorafgaande test op gevoelige materialen wordt aanbevolen.
Specificaties:
• CRC-referentie: 20157-AA
• Verpakking: jerrycan van 5 liter
• Classificatie: NSF H1
• Fysische toestand: vloeistof
• Uiterlijk: heldere vloeistof; wit/melkachtig
• Geur: petroleum
• Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar
• Vlampunt: 74 °C (gesloten kroes)
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Dichtheid: 0,82 g/cm³ bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: < 8,537 mm²/s
• Dynamische viscositeit: < 7 mPa·s bij 40 °C
• Vloeipunt: -18 °C
• Gebruikstemperatuur: -18 °C tot +120 °C (piek tot 150 °C)
• VOS-gehalte: 533 g/l
Normen:
• NSF H1: de NSF H1-registratie (nr. 137255) geeft aan dat gebruik mogelijk is in omgevingen waar incidenteel contact met voedingsmiddelen kan optreden
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EU) 2020/878: kaderen de veiligheidsinformatiebladen en de communicatie over stoffen en mengsels
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): bepaalt de classificatie, etikettering en verpakking van het mengsel, inclusief de classificatie “aspiratiegevaar, categorie 1”
Sterke punten
• Helpt corrosie te beperken door een waterafstotende film die de impact van vocht vermindert
• Vergemakkelijkt het losmaken van vastzittende onderdelen dankzij het penetrerend vermogen en de werking op roest en vervuiling
• Verlengt de intervallen tussen nasmeringen doordat de formulering niet verhardt
• Vereenvoudigt het gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie dankzij NSF H1-classificatie, geschikt bij mogelijk incidenteel contact
• Vergemakkelijkt het losmaken van vastzittende onderdelen dankzij het penetrerend vermogen en de werking op roest en vervuiling
• Verlengt de intervallen tussen nasmeringen doordat de formulering niet verhardt
• Vereenvoudigt het gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie dankzij NSF H1-classificatie, geschikt bij mogelijk incidenteel contact
Toepassingen
CRC Multi Oil wordt toegepast op installaties en apparatuur in bakkerijen, bottellijnen en productie- en verpakkingsinstallaties voor vlees en gevogelte. Dit product is ook geschikt voor componenten zoals roestvaststalen pompen, filters, kleppen, transmissiekettingen, transportbanden, lagers, rollen en zuigers. In deze omgevingen is het bedoeld voor smering en het opnieuw gangbaar maken van mechanismen die worden blootgesteld aan water, vocht en afzettingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Viscositeit | 83 mPa s |
| Vlampunt | 74°c (zamknięty tygiel); 175°c (otwarty tygiel) |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 475,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen