LOCTITE SILICONEN VET VOEDING NEW VERSION LB 8104 POT 1 L
Siliconenvet LB 8104
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:LB 8104
Rubix:07013030
Fabrikant:1652337
EAN:7798063663661

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONEN VET VOEDING NEW VERSION LB 8104 POT 1 L
LOCTITE LB 8104 is een kleurloos vet op basis van siliconen, aangedikt met silicagel. Het product heeft een groot temperatuurbereik (tot +200 °C) en is geschikt voor het smeren van de meeste kunststoffen en elastomeercomponenten. Het is geregistreerd onder H1 NSF Reg.-nr. 122981 en behoort tot NLGI-klasse 2/3.
Sterke punten
• siliconenvet
• vet voor kleppen en pakkingen
• groot temperatuurbereik tot +200 °C
• smeert de meeste kunststof- en elastomeercomponenten
• H1 NSF Reg-nr.: 122981
• NLGI-klasse 2/3
Toepassingen
Helder vet op basis van siliconen aangedikt met silicagel. Het product is bestand tegen temperaturen tot +200 °C en geschikt voor het smeren van de meeste kunststoffen en elastomeercomponenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 225x75x40 mm |
| Inhoud | 1000 ml |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,64 excl. BTW
/ stuk
€ 112,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden