ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER REC 18-225.09L D18 891108

ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:891108
Rubix:A0250017
EAN:3660338437632
ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER REC 18-225.09L D18 891108

Technische samenvatting

Grootte plaat9 mm
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ECO-CUTLINE GEREEDSCHAPSHOUDER REC 18-225.09L D18 891108


Multi-bedieningsgereedschap voor draaien en boren
4 bewerkingen met één gereedschap: inwendig draaien/buitendraaien/vlakdraaien/boren
Eén gereedschap voor meerdere bewerkingen = 30% tijdsbesparing!

Compatibel met directe concurrent (gereedschap, inzetstuk & reserveonderdelen)
Breed assortiment inzetstukken met 2 snijkanten compatibel: staal, roestvrij staal en non-ferro!

Let op de richting van het gereedschap: links- of rechtshandig snijden
ECO-CUTLINE TOOL HOLDER FOR MULTITURNING REC 18-225.09L D18

Toepassingen

Dubbele bediening: draaien en boren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Grootte plaat9 mm
Diameter handvat25 mm
Materiaal mantelhss
Totale lengte109,5 mm
Schroeftypetorx
Lengte greep58 mm
Verpakking1
Gewicht300 g
Snijdiameter18 mm
Snijlengte40,5 mm
86,67 excl. BTW
/ stuk
104,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen