ECO-CUTLINE INSERT ALUMINIUM XCGT 080304FN-TF37P CU15 891121
ECO-CUTLINE INZETSTUK VOOR ALUMINIUM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:891121
Rubix:A0250004
EAN:3660338437755


Technische samenvatting
| Te bewerken materiaal | aluminium |
|---|---|
| Werktuighouder | rec 16-225.08r/l |
| Radius | 0,4 ° |
Documenten
Productdetails : ECO-CUTLINE INSERT ALUMINIUM XCGT 080304FN-TF37P CU15 891121
Wisselplaat voor Eco-Cutline gereedschaphouder
2 snijkanten geslepen wisselplaat - Specifieke kwaliteit voor hoge prestaties in aluminium en non-ferromaterialen
Elke wisselplaatgrootte komt overeen met een specifieke houdergrootte!
2 snijkanten geslepen wisselplaat - Specifieke kwaliteit voor hoge prestaties in aluminium en non-ferromaterialen
Elke wisselplaatgrootte komt overeen met een specifieke houdergrootte!
ECO-CUTLINE INZETSTUK VOOR ALUMINIUM XCGT 080304FN-TF37P CU15
Toepassingen
Voor bewerkingen op aluminium en non-ferromaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Te bewerken materiaal | aluminium |
| Werktuighouder | rec 16-225.08r/l |
| Radius | 0,4 ° |
| Lengte zijkant | 8 mm |
| Schakering | cu15 - aluminium |
| Snijhoek | 88 ° |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Verpakking | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 163,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen