Referenties
CRC:31912
Rubix:07028888
Fabrikant:31912-AA
EAN:5412386035845

Productdetails : CRC 31912-AA ECO MULTI GREASE 500ML
Multifunctioneel extreem-drukvet op basis van een synthetische olie, ester en lithium-calciumzeep. Bestand tegen water en trillingen. Stabiel. Geschikt voor gebruik van -40°C tot +140°C. Gemakkelijk biologisch afbreekbaar: 82% (vrac) en 27% (ato) (OESO 301B).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | aërosol |
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | amber |
| Basis | lithium-calciumzeep |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | smeervetten |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 363,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen