Referenties
Rocol:SAPPHIRE HI-LOAD 2 400g
Rubix:07040304
Fabrikant:12761
EAN:5024747127610

Documenten
Productdetails : ROCOL 12761 SAPPHIRE HI-LOAD 2 400G
Zwaar zeepvet met molybdeendisulfide voor een maximale levensduur van de lagers.
Een duurzaam, met zeep verdikt lagervet dat bijzonder geschikt is voor langzaam bewegende lagers die aan zware belastingen, schokken en trillingen worden blootgesteld.
Sterke punten
Triple life lagervet. Extreme belastings- en slijtageprestaties. Verlengde smeerintervallen. Revolutionair multicomplex vet. Goede corrosiebestendigheid. Temperatuurbereik van -30ºC tot +150ºC.
Toepassingen
Een duurzaam, met zeep verdikt lagervet dat bijzonder geschikt is voor langzaam bewegende lagers die aan zware belastingen, schokken en trillingen worden blootgesteld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 400 g |
| Kleur | zwart |
| Basis | minerale olie |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | sapphire |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 506,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen