BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 12-125 + SLIJPSCHIJF 06013A6100

Economische en ergonomische haakse slijpmachine met zijhandgreep met anti-vibratiefunctie voor dagelijks gebruik

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06013A6100
Rubix:A0684613
Fabrikant:06013A6100
EAN:4059952635538
BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 12-125 + SLIJPSCHIJF 06013A6100

Technische samenvatting

Spanning220/230 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPER GWS 12-125 + SLIJPSCHIJF 06013A6100


Het vinden van een gebruiksvriendelijke en comfortabele haakse slijpmachine voor dagelijks gebruik kan een uitdaging zijn. Dat is waarom we de GWS 12-productfamilie hebben ontwikkeld. De GWS 12-125 Professional met zijhandgreep met anti-vibratiefunctie is compact, praktisch, economisch en toch krachtig. Bij het gebruik van deze machine zul je groter comfort en minder vermoeidheidsverschijnselen ervaren dankzij het ergonomische ontwerp met de kleinere greepomtrek en de zijhandgreep met anti-vibratiefunctie. De robuuste motor heeft een goede belastingscapaciteit voor een hoge bewerkingssnelheid bij uw dagelijkse toepassingen in metaal. Voor gemakkelijk hanteren is de machine uitgerust met een zonder gereedschap verstelbare beschermkap en een continuschakelaar. De machine heeft ook een nulspanningsbeveiliging en bij de levering is onze vast te klikken kunststof beschermkap voor doorslijptoepassingen inbegrepen. De GWS 12-125 Professional met zijhandgreep met anti-vibratiefunctie is uw dagelijkse machine voor het (door)slijpen van metaal, tegels en metselwerk. Deze is compatibel met de stofkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115/125 FC-T Professional.

Sterke punten

• Snel werken zonder vermoeidheidsverschijnselen door de goede verhouding tussen vermogen en greepomtrek
• Krachtige motor en goede belastingscapaciteit voor dagelijks gebruik
• Extra anti-vibratiehandgreep voor meer gemak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220/230 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht2,2 kg
Draadloosnee
Modelgws 12-125
Onbelast toerental11000 rpm
Vermogen1200 W
€ 98,28 excl. BTW
/ stuk
€ 118,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen