BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15PS 06019M6401

Haakse slijper

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:EXWS18V-15PS
Rubix:A0934465
Fabrikant:06019M6401
EAN:4053423656428
BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15PS 06019M6401

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH EXPERT HAAKSE SLIJPER EXWS18V-15PS 06019M6401


Professionals in de productie van industriële metalen onderdelen, bij het slijpen, in de staalbouw, bij het snijden van wapeningsstaal, in de grond- en waterbouw en bij het zagen van beton weten hoe vermoeiend het vasthouden van een paddelschakelaar kan zijn. De EXPERT EXWS18V-15PS is ontworpen om deze uitdaging aan te gaan. Met zijn slanke, lichte ontwerp en de tot ±90° draaibare handgreep biedt hij uitstekende ergonomie en hanteerbaarheid, waardoor de vermoeidheid van de armen aanzienlijk vermindert. Aangedreven door een hoogwaardige borstelloze BITURBO-motor van 1A0500W is dit gereedschap geoptimaliseerd voor EXPERT-accu's en levert het uitstekende prestaties, zelfs bij de meest veeleisende toepassingen. Innovatieve beschermingsfuncties zoals Kickback Control, de intelligente rem, de zachte start en de paddelschakelaar zorgen voor verbeterde gebruikersbescherming, zodat u zowel productief als veilig kunt werken. Een intuïtieve mens-machine-interface (MMI) maakt eenvoudige aanpassing van het gereedschap en proactief onderhoud mogelijk, terwijl de trillingsdempende handgreep en de gereedschapsloze beschermkap ontworpen zijn om zware klussen zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

Sterke punten

  • Uitstekende ergonomie en hanteerbaarheid: dankzij het slanke ontwerp en een draaibare handgreep voor betere controle.
  • Uitstekende prestaties voor veeleisend werk: dankzij de borstelloze BITURBO-motor van 1A0500W
  • Verbeterde gebruikersbescherming: uitgerust met Kickback Control, een intelligente rem, zachte start en een paddelschakelaar voor maximale bescherming
  • Gemakkelijke bediening in alle toepassingen: dankzij de trillingsdempende handgreep en de gereedschapsloze beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid11000 rpm
Gewicht2,24 kg
Draadloosja
359,45 excl. BTW
/ stuk
434,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen