EDDING INDUSTRY PAINTER 10MM 950 PAINTER GEEL 005 BLIS

edding 950 industriemarker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Edding:950 INDUSTRY PAINTER YELLOW
Rubix:32126612
Fabrikant:4-950005
EAN:4004764019670
EDDING INDUSTRY PAINTER 10MM 950 PAINTER GEEL 005 BLIS

Technische samenvatting

Kleurgeel
Type tiprond
Type markeringpermanent
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : EDDING INDUSTRY PAINTER 10MM 950 PAINTER GEEL 005 BLIS


Industrie pastamarker voor permanente markeren op roestige of ruwe oppervlakken zoals metaal, steen en hout. De kleurenpasta heeft een schrijfdikte van tot wel 10 mm. Pastamarker met wasachtige, uitdraaibare punt. De sterk dekkende, zeer permanente kleurenpasta is water- en veegvast en extreem lichtbestendig. Markeert ook op schone ondergronden onder water.

Sterke punten

Permanente pasta voor zeer lastige oppervlakken en zelfs te gebruiken onder water. Gekleurde pasta met flexibele schrijfdikte - tot een maximum van 10 mm. Duurzaam binnen en buiten. Uitstekende inkt voor hittebestendige markeringen tot 300°C. Zelfs onder slechts lichtomstandigheden is de markering zichtbaar. Gebruiksklaar. Intense kleuren. Hoogwaardig merkproduct.

Toepassingen

Beton/Steen, Glas, Hout, Metaal/staal/ijzer, Rubber

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurgeel
Type tiprond
Type markeringpermanent
Tipgrootte10 mm
5,43 excl. BTW
/ stuk
6,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur