MILWAUKEE MARKER ULTRAFIJNE PUNT 0,6MM ZWART (4ST)
INKZALL™ markers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48223164
Rubix:A0879141
EAN:0045242479818

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MARKER ULTRAFIJNE PUNT 0,6MM ZWART (4ST)
INKZALL™ fine tip marker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Tipgrootte | 0,6 mm |
| Waterbestendig | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
